

CHF 766.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 828.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 766.50 | - |
4+ | CHF 656.50 | 14.35% |
10+ | CHF 575.50 | 24.92% |
20+ | CHF 524.00 | 31.64% |
30+ | CHF 489.00 | 36.20% |
50+ | CHF 476.50 | 37.83% |
100+ | CHF 460.50 | 39.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 173 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |