

CHF 694.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 750.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 694.00 | - |
4+ | CHF 595.00 | 14.27% |
10+ | CHF 522.00 | 24.78% |
20+ | CHF 476.00 | 31.41% |
30+ | CHF 444.00 | 36.02% |
50+ | CHF 432.50 | 37.68% |
100+ | CHF 418.00 | 39.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |