

CHF 718.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 776.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 718.00 | - |
4+ | CHF 615.00 | 14.35% |
10+ | CHF 539.00 | 24.93% |
20+ | CHF 494.00 | 31.20% |
30+ | CHF 461.00 | 35.79% |
50+ | CHF 449.00 | 37.47% |
100+ | CHF 440.00 | 38.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |