

CHF 891.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 963.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 891.50 | - |
4+ | CHF 790.50 | 11.33% |
10+ | CHF 693.00 | 22.27% |
20+ | CHF 654.50 | 26.58% |
30+ | CHF 611.00 | 31.46% |
50+ | CHF 595.00 | 33.26% |
100+ | CHF 573.50 | 35.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |