

CHF 1'342.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'450.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'342.00 | - |
4+ | CHF 1'192.00 | 11.18% |
10+ | CHF 1'045.00 | 22.13% |
20+ | CHF 975.50 | 27.31% |
30+ | CHF 910.50 | 32.15% |
50+ | CHF 887.00 | 33.90% |
100+ | CHF 869.00 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 364 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |