

CHF 62.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.40 | - |
4+ | CHF 53.70 | 13.94% |
10+ | CHF 47.00 | 24.68% |
20+ | CHF 42.00 | 32.69% |
30+ | CHF 39.20 | 37.18% |
50+ | CHF 38.20 | 38.78% |
100+ | CHF 36.80 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.93 mm |
Schnurdicke | 2.46 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 909 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |