

CHF 61.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.30 | - |
4+ | CHF 52.80 | 13.87% |
10+ | CHF 46.20 | 24.63% |
20+ | CHF 41.40 | 32.46% |
30+ | CHF 38.70 | 36.87% |
50+ | CHF 37.70 | 38.50% |
100+ | CHF 36.30 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |