

CHF 74.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.50 | - |
4+ | CHF 64.20 | 13.83% |
10+ | CHF 56.30 | 24.43% |
20+ | CHF 50.20 | 32.62% |
30+ | CHF 46.90 | 37.05% |
50+ | CHF 45.70 | 38.66% |
100+ | CHF 44.10 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |