

CHF 44.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.20 | - |
4+ | CHF 38.10 | 13.80% |
10+ | CHF 33.40 | 24.43% |
20+ | CHF 29.80 | 32.58% |
30+ | CHF 27.80 | 37.10% |
50+ | CHF 27.10 | 38.69% |
100+ | CHF 26.10 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0171-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |