

CHF 116.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 116.00 | - |
4+ | CHF 99.50 | 14.22% |
10+ | CHF 87.30 | 24.74% |
20+ | CHF 78.10 | 32.67% |
30+ | CHF 72.90 | 37.16% |
50+ | CHF 71.00 | 38.79% |
100+ | CHF 68.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |