

CHF 72.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.10 | - |
4+ | CHF 62.00 | 14.01% |
10+ | CHF 54.30 | 24.69% |
20+ | CHF 48.70 | 32.45% |
30+ | CHF 45.40 | 37.03% |
50+ | CHF 44.20 | 38.70% |
100+ | CHF 42.60 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |