

CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.30 | - |
4+ | CHF 40.70 | 13.95% |
10+ | CHF 35.70 | 24.52% |
20+ | CHF 32.00 | 32.35% |
30+ | CHF 29.80 | 37.00% |
50+ | CHF 29.10 | 38.48% |
100+ | CHF 28.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |