

CHF 1'568.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'695.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'568.00 | - |
4+ | CHF 1'361.00 | 13.20% |
10+ | CHF 1'194.00 | 23.85% |
20+ | CHF 1'136.00 | 27.55% |
30+ | CHF 1'061.00 | 32.33% |
50+ | CHF 1'033.00 | 34.12% |
100+ | CHF 996.50 | 36.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |