

CHF 2'297.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'483.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'297.00 | - |
4+ | CHF 2'013.00 | 12.36% |
10+ | CHF 1'765.00 | 23.16% |
20+ | CHF 1'763.00 | 23.25% |
30+ | CHF 1'645.00 | 28.38% |
50+ | CHF 1'602.00 | 30.26% |
100+ | CHF 1'585.00 | 31.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 169.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |