

CHF 878.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 949.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 878.50 | - |
4+ | CHF 777.50 | 11.50% |
10+ | CHF 681.50 | 22.42% |
20+ | CHF 642.50 | 26.86% |
30+ | CHF 599.50 | 31.76% |
50+ | CHF 584.00 | 33.52% |
100+ | CHF 564.00 | 35.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |