

CHF 738.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 797.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 738.00 | - |
4+ | CHF 632.50 | 14.30% |
10+ | CHF 554.50 | 24.86% |
20+ | CHF 506.00 | 31.44% |
30+ | CHF 472.50 | 35.98% |
50+ | CHF 460.00 | 37.67% |
100+ | CHF 444.00 | 39.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 166 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |