

CHF 678.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 733.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 678.50 | - |
4+ | CHF 582.00 | 14.22% |
10+ | CHF 510.50 | 24.76% |
20+ | CHF 466.00 | 31.32% |
30+ | CHF 435.00 | 35.89% |
50+ | CHF 423.50 | 37.58% |
100+ | CHF 409.00 | 39.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |