

CHF 1'506.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'627.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'506.00 | - |
4+ | CHF 1'309.00 | 13.08% |
10+ | CHF 1'148.00 | 23.77% |
20+ | CHF 1'092.00 | 27.49% |
30+ | CHF 1'020.00 | 32.27% |
50+ | CHF 993.00 | 34.06% |
100+ | CHF 958.00 | 36.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |