

CHF 2'224.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'404.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'224.00 | - |
4+ | CHF 1'987.00 | 10.66% |
10+ | CHF 1'934.00 | 13.04% |
20+ | CHF 1'751.00 | 21.27% |
30+ | CHF 1'634.00 | 26.53% |
50+ | CHF 1'591.00 | 28.46% |
100+ | CHF 1'535.00 | 30.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |