

CHF 724.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 783.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 724.50 | - |
4+ | CHF 621.50 | 14.22% |
10+ | CHF 545.00 | 24.78% |
20+ | CHF 498.00 | 31.26% |
30+ | CHF 465.00 | 35.82% |
50+ | CHF 453.00 | 37.47% |
100+ | CHF 436.50 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 162 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |