

CHF 845.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 913.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 845.50 | - |
4+ | CHF 749.00 | 11.41% |
10+ | CHF 656.50 | 22.35% |
20+ | CHF 620.50 | 26.61% |
30+ | CHF 579.00 | 31.52% |
50+ | CHF 564.00 | 33.29% |
100+ | CHF 543.50 | 35.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |