

CHF 60.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.20 | - |
4+ | CHF 51.60 | 14.29% |
10+ | CHF 45.30 | 24.75% |
20+ | CHF 40.60 | 32.56% |
30+ | CHF 37.90 | 37.04% |
50+ | CHF 37.00 | 38.54% |
100+ | CHF 35.60 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |