

CHF 56.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.70 | - |
4+ | CHF 48.80 | 13.93% |
10+ | CHF 42.80 | 24.51% |
20+ | CHF 38.20 | 32.63% |
30+ | CHF 35.70 | 37.04% |
50+ | CHF 34.70 | 38.80% |
100+ | CHF 33.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.36 mm |
Schnurdicke | 2.21 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 908 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |