

CHF 43.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.60 | - |
4+ | CHF 37.40 | 14.22% |
10+ | CHF 32.80 | 24.77% |
20+ | CHF 29.40 | 32.57% |
30+ | CHF 27.50 | 36.93% |
50+ | CHF 26.70 | 38.76% |
100+ | CHF 25.70 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |