

CHF 95.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.20 | - |
4+ | CHF 81.70 | 14.18% |
10+ | CHF 71.70 | 24.68% |
20+ | CHF 64.10 | 32.67% |
30+ | CHF 59.80 | 37.18% |
50+ | CHF 58.30 | 38.76% |
100+ | CHF 56.30 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |