

CHF 1'489.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'609.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'489.00 | - |
4+ | CHF 1'289.00 | 13.43% |
10+ | CHF 1'130.00 | 24.11% |
20+ | CHF 1'058.00 | 28.95% |
30+ | CHF 987.50 | 33.68% |
50+ | CHF 962.00 | 35.39% |
100+ | CHF 928.00 | 37.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |