

CHF 2'207.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'385.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'207.00 | - |
4+ | CHF 1'959.00 | 11.24% |
10+ | CHF 1'717.00 | 22.20% |
20+ | CHF 1'694.00 | 23.24% |
30+ | CHF 1'581.00 | 28.36% |
50+ | CHF 1'540.00 | 30.22% |
100+ | CHF 1'487.00 | 32.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 159.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |