

CHF 661.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 714.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 661.00 | - |
4+ | CHF 566.50 | 14.30% |
10+ | CHF 497.00 | 24.81% |
20+ | CHF 446.00 | 32.53% |
30+ | CHF 416.00 | 37.07% |
50+ | CHF 405.50 | 38.65% |
100+ | CHF 390.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |