

CHF 683.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 738.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 683.00 | - |
4+ | CHF 584.00 | 14.49% |
10+ | CHF 512.00 | 25.04% |
20+ | CHF 464.00 | 32.06% |
30+ | CHF 433.00 | 36.60% |
50+ | CHF 422.00 | 38.21% |
100+ | CHF 410.50 | 39.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.34 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |