

CHF 1'438.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'554.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'438.00 | - |
4+ | CHF 1'269.00 | 11.75% |
10+ | CHF 1'247.00 | 13.28% |
20+ | CHF 1'128.00 | 21.56% |
30+ | CHF 1'053.00 | 26.77% |
50+ | CHF 1'026.00 | 28.65% |
100+ | CHF 1'017.00 | 29.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |