

CHF 1'245.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'345.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'245.00 | - |
4+ | CHF 1'107.00 | 11.08% |
10+ | CHF 970.00 | 22.09% |
20+ | CHF 905.50 | 27.27% |
30+ | CHF 845.00 | 32.13% |
50+ | CHF 823.00 | 33.90% |
100+ | CHF 806.00 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |