

CHF 1'458.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'576.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'458.00 | - |
4+ | CHF 1'265.00 | 13.24% |
10+ | CHF 1'109.00 | 23.94% |
20+ | CHF 1'038.00 | 28.81% |
30+ | CHF 968.50 | 33.57% |
50+ | CHF 943.50 | 35.29% |
100+ | CHF 909.50 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |