

CHF 2'163.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'338.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'163.00 | - |
4+ | CHF 1'948.00 | 9.94% |
10+ | CHF 1'708.00 | 21.04% |
20+ | CHF 1'660.00 | 23.25% |
30+ | CHF 1'550.00 | 28.34% |
50+ | CHF 1'509.00 | 30.24% |
100+ | CHF 1'457.00 | 32.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 154.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |