

CHF 810.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 876.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 810.50 | - |
4+ | CHF 731.50 | 9.75% |
10+ | CHF 641.00 | 20.91% |
20+ | CHF 594.50 | 26.65% |
30+ | CHF 554.50 | 31.59% |
50+ | CHF 540.50 | 33.31% |
100+ | CHF 521.50 | 35.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |