

CHF 674.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 728.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 674.00 | - |
4+ | CHF 577.50 | 14.32% |
10+ | CHF 506.50 | 24.85% |
20+ | CHF 458.00 | 32.05% |
30+ | CHF 427.50 | 36.57% |
50+ | CHF 416.00 | 38.28% |
100+ | CHF 405.00 | 39.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.99 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |