

CHF 1'208.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'305.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'208.00 | - |
4+ | CHF 1'074.00 | 11.09% |
10+ | CHF 941.50 | 22.06% |
20+ | CHF 877.50 | 27.36% |
30+ | CHF 819.00 | 32.20% |
50+ | CHF 797.50 | 33.98% |
100+ | CHF 782.00 | 35.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |