

CHF 58.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.90 | - |
4+ | CHF 50.50 | 14.26% |
10+ | CHF 44.40 | 24.62% |
20+ | CHF 39.60 | 32.77% |
30+ | CHF 37.00 | 37.18% |
50+ | CHF 36.00 | 38.88% |
100+ | CHF 34.80 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |