

CHF 108.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 108.50 | - |
4+ | CHF 93.10 | 14.19% |
10+ | CHF 81.70 | 24.70% |
20+ | CHF 72.90 | 32.81% |
30+ | CHF 68.10 | 37.24% |
50+ | CHF 66.30 | 38.89% |
100+ | CHF 64.10 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |