

CHF 44.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.00 | - |
4+ | CHF 37.90 | 13.86% |
10+ | CHF 33.20 | 24.55% |
20+ | CHF 29.60 | 32.73% |
30+ | CHF 27.60 | 37.27% |
50+ | CHF 26.90 | 38.86% |
100+ | CHF 25.90 | 41.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |