

CHF 1'408.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'522.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'408.00 | - |
4+ | CHF 1'221.00 | 13.28% |
10+ | CHF 1'071.00 | 23.93% |
20+ | CHF 1'002.00 | 28.84% |
30+ | CHF 935.00 | 33.59% |
50+ | CHF 910.50 | 35.33% |
100+ | CHF 878.50 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |