

CHF 2'136.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'309.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'136.00 | - |
4+ | CHF 1'908.00 | 10.67% |
10+ | CHF 1'673.00 | 21.68% |
20+ | CHF 1'628.00 | 23.78% |
30+ | CHF 1'520.00 | 28.84% |
50+ | CHF 1'480.00 | 30.71% |
100+ | CHF 1'428.00 | 33.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |