

CHF 654.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 707.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 654.50 | - |
4+ | CHF 562.00 | 14.13% |
10+ | CHF 493.00 | 24.68% |
20+ | CHF 446.00 | 31.86% |
30+ | CHF 416.00 | 36.44% |
50+ | CHF 405.50 | 38.04% |
100+ | CHF 394.00 | 39.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |