

CHF 1'188.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'284.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'188.00 | - |
4+ | CHF 1'054.00 | 11.28% |
10+ | CHF 924.00 | 22.22% |
20+ | CHF 863.00 | 27.36% |
30+ | CHF 805.50 | 32.20% |
50+ | CHF 785.00 | 33.92% |
100+ | CHF 769.00 | 35.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |