

CHF 786.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 849.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 786.00 | - |
4+ | CHF 707.00 | 10.05% |
10+ | CHF 620.00 | 21.12% |
20+ | CHF 576.50 | 26.65% |
30+ | CHF 538.00 | 31.55% |
50+ | CHF 524.00 | 33.33% |
100+ | CHF 505.00 | 35.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |