

CHF 652.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 704.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 652.00 | - |
4+ | CHF 560.00 | 14.11% |
10+ | CHF 491.00 | 24.69% |
20+ | CHF 444.00 | 31.90% |
30+ | CHF 414.00 | 36.50% |
50+ | CHF 403.50 | 38.11% |
100+ | CHF 388.50 | 40.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |