

CHF 1'153.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'246.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'153.00 | - |
4+ | CHF 1'026.00 | 11.01% |
10+ | CHF 899.00 | 22.03% |
20+ | CHF 839.00 | 27.23% |
30+ | CHF 783.50 | 32.05% |
50+ | CHF 763.00 | 33.82% |
100+ | CHF 747.00 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |