

CHF 1'366.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'476.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'366.00 | - |
4+ | CHF 1'184.00 | 13.32% |
10+ | CHF 1'038.00 | 24.01% |
20+ | CHF 971.50 | 28.88% |
30+ | CHF 907.00 | 33.60% |
50+ | CHF 883.50 | 35.32% |
100+ | CHF 852.50 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |