

CHF 2'066.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'233.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'066.00 | - |
4+ | CHF 1'816.00 | 12.10% |
10+ | CHF 1'592.00 | 22.94% |
20+ | CHF 1'550.00 | 24.98% |
30+ | CHF 1'447.00 | 29.96% |
50+ | CHF 1'409.00 | 31.80% |
100+ | CHF 1'359.00 | 34.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |