

CHF 637.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 688.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 637.00 | - |
4+ | CHF 547.00 | 14.13% |
10+ | CHF 479.50 | 24.73% |
20+ | CHF 432.00 | 32.18% |
30+ | CHF 403.00 | 36.73% |
50+ | CHF 392.50 | 38.38% |
100+ | CHF 379.00 | 40.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |