

CHF 1'133.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'224.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'133.00 | - |
4+ | CHF 1'008.00 | 11.03% |
10+ | CHF 883.50 | 22.02% |
20+ | CHF 823.00 | 27.36% |
30+ | CHF 768.50 | 32.17% |
50+ | CHF 748.50 | 33.94% |
100+ | CHF 734.00 | 35.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |